APOLLO VALVES Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

Høykvalitets og kostnadseffektive tilkoblingsadaptere som kan fungere ved temperaturer fra 32 grader Fahrenheit til 210 grader Fahrenheit. Ha et maksimalt driftstrykk på 600 psi

filtre

APOLLO VALVES -

Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

Apollo Valves produserer høykvalitets og kostnadseffektive tilkoblingsadaptere for kuleventiler. Apollo-kuleventilforbindelsesadaptere er laget i samsvar med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 og MSS SP-110 standarder. Disse tilkoblingsadapterne kan fungere ved temperaturer fra 32 grader Fahrenheit til 210 grader Fahrenheit og har et maksimalt driftstrykk på 600 psi. De er tilgjengelige i PVC, CPVC, Poly og PEX og i forskjellige tilkoblingstyper, inkludert FNPT, push and sweat. Handle fra et bredt utvalg av disse tilkoblingsadapterne i forskjellige tilkoblingsstørrelser Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingsstørrelseFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ17NOK
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ24NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?