WILKINS Tilbakestrømningsforebyggere

Redusert trykk sone tilbakeslagsforebyggere med automatisk ACV-avstenging for å gi høyfare beskyttelse for drikkevarer i mekaniske rom eller kjellere. Tåler temperaturer opp til 180 grader F. Tilgjengelig i flens- og FNPT-tilkoblinger

filtre

WILKINS -

Redusert trykk Zone Backflow Preventer

StilModellBreddeBody MaterialSamsvarTilkoblingLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1-3752.25 "Bronseventilhus og stengeventiler, kompositthus og kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT11.187 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F6 685NOK
B34-375XL3 9 / 16 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT8.875 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F8 009NOK
B12-375XL3 9 / 16 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT8.875 "180 Grader F1 / 2 "33 grader til 180 grader F8 176NOK
A34-3753 9 / 16 "Bronseventilhus og stengeventiler, kompositthus og kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT8.875 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F6 133NOK
B114-3753.75 "Bronseventilhus og stengeventiler, kompositthus og kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT14.875 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F12 039NOK
B2-3753.75 "Bronseventilhus og stengeventiler, kompositthus og kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT16 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F14 300NOK
B112-3753.75 "Bronseventilhus og stengeventiler, kompositthus og kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT15.25 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F12 427NOK
B1-375XL4.5 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT11.187 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F8 832NOK
C12-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 2 "33 grader til 180 grader F9 259NOK
C14-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 4 "33 grader til 180 grader F8 102NOK
D1-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT13 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F10 231NOK
D34-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT12 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F9 667NOK
E34-975XL5.125 "BronseIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT12 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F7 388NOK
E1-975XL5.125 "BronseIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT13 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F7 839NOK
F2-975XL6.25 "BronseIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT18.5 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F16 108NOK
F112-975XL6.25 "BronseIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17.375 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F15 480NOK
D114-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F17 782NOK
D2-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT18.5 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F20 387NOK
D112-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17.375 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F17 911NOK
F114-975XL6.25 "BronseIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F14 115NOK
B114-375XL6.75 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT14.875 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F15 730NOK
B2-375XL6.75 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT16 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F17 897NOK
B112-375XL6.75 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT15.25 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F15 510NOK
G212-375A11.75 "Epoksybelagt duktilt jernlegemeIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlens x Flens35.13 "140 Grader F2.5 "33 grader til 140 grader F53 907NOK
G3-375A11.75 "Epoksybelagt duktilt jernlegemeIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlens x Flens36.13 "140 Grader F3"33 grader til 140 grader F53 136NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?