WILKINS 212-375A redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE7WGJ 6AVY4

WILKINS 212-375A redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AE7WGJ Modell: 212-375AKryssref: 6AVY4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialEpoksybelagt duktilt jernlegeme
SamsvarIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
TilkoblingFlens x Flens
Lengde35.13 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse2.5 "
Temp. Område33 grader til 140 grader F
Bredde11.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialSamsvarTilkoblingLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris
WILKINS 14-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 4 "33 grader til 180 grader F8 102 NOK
WILKINS 12-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 2 "33 grader til 180 grader F9 259 NOK
WILKINS 34-975XL2 Forebygging av tilbakeslag for redusert trykksone | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT12 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F9 667 NOK
WILKINS 1-975XL2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT13 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F10 231 NOK
WILKINS 114-975XL2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F17 782 NOK
WILKINS 112-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17.375 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F17 911 NOK
WILKINS 2-975XL2 Redusert trykk Zone Backflow Preventer | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT18.5 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F20 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 212-375A redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
53 907 NOK / enhet