Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKINS 34-375XL redusert trykksone tilbakestrømningssikring | AD6KQZ 45K858

WILKINS 34-375XL Tilbakestrømningssikring for sone med redusert trykk

På lager
Vare: AD6KQZ Modell: 34-375XLKryssref: 45K858
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
8 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingFNPT
Lengde8.875 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde3 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.087
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialSamsvarTilkoblingLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris
WILKINS 14-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 4 "33 grader til 180 grader F8 102 NOK
WILKINS 12-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT5.75 "180 Grader F1 / 2 "33 grader til 180 grader F9 259 NOK
WILKINS 34-975XL2 Forebygging av tilbakeslag for redusert trykksone | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT12 "180 Grader F3 / 4 "33 grader til 180 grader F9 667 NOK
WILKINS 1-975XL2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT13 "180 Grader F1"33 grader til 180 grader F10 231 NOK
WILKINS 114-975XL2 redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17 "180 Grader F1.25 "33 grader til 180 grader F17 782 NOK
WILKINS 112-975XL2 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT17.375 "180 Grader F1.5 "33 grader til 180 grader F17 911 NOK
WILKINS 2-975XL2 Redusert trykk Zone Backflow Preventer | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Lavstøpt støpt bronse-FNPT18.5 "180 Grader F2"33 grader til 180 grader F20 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 34-375XL Tilbakestrømningssikring for sone med redusert trykk
8 009 NOK / enhet