Arbor Shims

filtre

PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0120 / 0.0125 ld

StilModellTykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseTykkelse ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessPris (eks. mva)
A251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B90153NOK
A251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B90178NOK
A251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B90180NOK
A251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B90191NOK
B252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B90215NOK
A252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B90215NOK
A252710.305mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B90233NOK
B253110.305mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B90301NOK
A254510.305mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B90232NOK
A251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B90150NOK
C448070.318mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert374NOK
B448490.318mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert416NOK
B448350.318mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert382NOK
B448210.318mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert387NOK
B447230.318mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert386NOK
B447930.318mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert402NOK
C447790.318mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert375NOK
B447650.318mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert377NOK
C447510.318mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert383NOK
C447370.318mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert371NOK
C448630.318mm2"+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert416NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Shim 0.0310 Id

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A251150.375 "0.625 "135NOK
A251350.500 "0.75 "136NOK
A251550.625 "1"177NOK
A251750.750 "1.125 "209NOK
A251950.875 "1.375 "221NOK
A252551.25 "1.75 "237NOK
A253151.75 "2.75 "403NOK
A252351.125 "1.625 "234NOK
A252751.375 "1.875 "279NOK
A254551.500 "2.125 "300NOK
PRECISION BRAND -

Arbor Shims

Precision Brand arbor shims er designet for avstand mellom spalteblader, gjengkuttere, sager, freser og slipeverktøy for maskinering, boring, fabrikasjon og trebearbeidingsapplikasjoner. Disse kaldvalsede, runde shimsene har lavkarbonstål/polyesterkonstruksjon for å tåle høy belastning samtidig som de gir langvarig holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av avstandsstykker, tilgjengelig i strekkstyrke fra 30000 80000 til XNUMX XNUMX psi på Raptor Supplies.

StilModellStrekkfasthetFARGEInne i Dia.TykkelseTykkelse ToleranseInne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A4473030,000 psiPurple0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "+0.015 "polyester1"390NOK
B4472930,000 psiRav0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "+0.015 "polyester1"390NOK
C2530180,000 psi-1.75 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "471NOK
C2524280,000 psi-1.25 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "282NOK
C2524180,000 psi-1.25 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "288NOK
C2518280,000 psi-0.875 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "282NOK
C2516280,000 psi-0.750 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "243NOK
C2515880,000 psi-0.625 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Lavkullstål1"234NOK
C2514180,000 psi-0.625 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1"194NOK
C2512180,000 psi-0.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "167NOK
C2510180,000 psi-0.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "173NOK
C2544180,000 psi-1.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "300NOK
C2544280,000 psi-1.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "316NOK
A2526280,000 psi-1.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "292NOK
C2526180,000 psi-1.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "310NOK
C2522280,000 psi-1.125 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "303NOK
C2522180,000 psi-1.125 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "282NOK
C2518180,000 psi-0.875 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "284NOK
C2516180,000 psi-0.750 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "245NOK
C2514280,000 psi-0.625 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål1"210NOK
C2512280,000 psi-0.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "175NOK
C2510280,000 psi-0.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "163NOK
C2545880,000 psi-1.500 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "410NOK
C2530280,000 psi-1.75 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "464NOK
PRECISION -

Shims And Shim Stock, Stål, 1075-1095, 0.005 tommer Shim Tykk, +/-0.0005 Tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
26057CV4PCN542NOK
VULCAN HART -

Hann Shim, 1-1 / 2 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
719872AU4XBH42NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Motvekt Shim

ModellSakPris (eks. mva)
752507-2AU6EWT338NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Heis Shim

ModellSakPris (eks. mva)
00-959582-00001AP6FFE213NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Shim, dørpakning

ModellSakPris (eks. mva)
00-843934AP4PEL251NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?