Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25455 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3URQ 5GB66

PRECISION BRAND 25455 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/2 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3URQ Modell: 25455Kryssref: 5GB66
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.500 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.2.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.787mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISION MERKEVARE 25115 Arbor Shim 0.0310 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPY 5FY52 251150.375 "0.625 "135NOK
PRESISJON MERKEVARE 25135 Arbor Shim 0.0310 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQU 5FY71 251350.500 "0.75 "136NOK
PRESISJON MERKEVARE 25155 Arbor Shim 0.0310 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRR 5FY92 251550.625 "1"177NOK
PRESISION MERKEVARE 25175 Arbor Shim 0.0310 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFQ 5GA21 251750.750 "1.125 "209NOK
PRESISJON MERKEVARE 25195 Arbor Shim 0.0310 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGL 5GA40 251950.875 "1.375 "221NOK
PRESISJON MERKEVARE 25235 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJC 5GA78 252351.125 "1.625 "234NOK
PRESISJON MERKEVARE 25255 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJY 5GA97 252551.25 "1.75 "237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25455 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/2 Id - Pakke med 10
300NOK / enhet