DAYTON Apparat håndbiler

filtre

DAYTON -

Apparatets håndbil

Dayton apparathåndbiler brukes til å manøvrere store / tunge apparater på hele arbeidsplassen. Disse lastebilene har et automatisk tilbakespolende skrallebelte for å sikre og forhindre at sklir eller skifter last under transport. To håndtak i dobbel sløyfe og hjul med kulelager gir jevn manøvrerbarhet. De kommer i en rustbestandig pulverlakkert overflate for problemfri utendørs bruk. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse håndbiler fra Dayton for laster opp til 750 lb.

StilModellHjullagerFARGEFinishHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetPris (eks. mva)
A3W042BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.4 760NOK
B3W311BallSølvRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.5 968NOK
C4W326BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.3 440NOK
D34D657Stål ballSølvPulverlakk6"Massivt gummi2"Loop550 lb.9 768NOK
E34D669Stål ballRød og sølvPulverlakk8"Mold-On Gummi1.625 "Loop750 lb.4 889NOK
F34D656Stål ballSølvPulverlakk6"Massivt gummi2"Loop550 lb.8 144NOK
DAYTON -

Salgsautomat håndbil

Dayton salgsautomater er designet for å flytte salgsautomater fra ett sted til et annet i industrielle omgivelser. Disse enhetene har to svingbare hjul og to hovedhjul for å la lastebilene hvile på alle fire hjul når de vippes bakover for å flytte tung last, og gir dermed letthet og mindre fysisk anstrengelse sammenlignet med å flytte lastebilene i oppreist stilling. De inkluderer en justerbar beltestrammer med automatisk tilbakespoling for å gi maksimal lastsikkerhet. De har også trappeklatrere for enkel manøvrerbarhet mens de går i trapper og en avrundet / flat ryggramme for å støtte salgsautomater og andre tunge gjenstander under transport. Velg fra et bredt utvalg av disse salgsautomatene, tilgjengelig med 550 og 1200 lb lastekapasitet.

StilModellHjullagerType hjulFARGEHjuldiameterHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A4XKJ3RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål8 077NOK
A4XKJ2RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål6 951NOK
A4XKJ4RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål8 084NOK
RFQ
B34D681Stål ballSvingSølv6"Massivt gummiLoop550 lb.Aluminum8 966NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?