MILWAUKEE Vinkelslipere

Designet for å slipe metall, frese ut mørtel, samt pusse, polere og slipe materialer. Har X-large padle-brytere med låsesystem for enkel betjening og en multi-port eksos som effektivt reduserer motorforbrenning ved å ventilere varm luft ut av kvernen

filtre

MILWAUKEE -

Luftkvernsett

StilModellBatteriIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris (eks. mva)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "127 174NOK
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "1811 769NOK
MILWAUKEE -

Trådløse vinkelslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
A2880-20, 48-11-1850Vinkelsliper5 732NOK
B2886-20Vinkelsliper4 831NOK
C2889-20Vinkelsliper3 990NOK
D2785-20, 48-11-1880Vinkelsliper8 593NOK
E2981-20, 48-11-1880Vinkelsliper7 271NOK
F2981-20Vinkelsliper3 954NOK
G2680-20Vinkelsliper1 561NOK
H2883-20Vinkelsliper4 138NOK
I2888-20Vinkelsliper4 134NOK
J2882-20Vinkelsliper4 060NOK
K2981-20, 48-11-1865Vinkelsliper6 861NOK
L2785-20Vinkelsliper5 276NOK
M2980-20Vinkelsliper4 017NOK
N2887-20Vinkelsliper5 125NOK
O2686-20Vinkelsliper2 406NOK
P2980-22, 48-11-1850Kit11 058NOK
Q2980-22, 48-11-1865Kit7 245NOK
R2880-20Bytte om3 125NOK
S2881-20Bytte om3 161NOK
MILWAUKEE -

Vinkelslipere med ledning

StilModellPris (eks. mva)
A6141-301 947NOK
A6142-311 886NOK
B6143-312 959NOK
A6142-302 000NOK
A6141-311 888NOK
MILWAUKEE -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
A48-00-5503, 48-00-5503Blades3 271NOK
B48-00-5521, 48-00-5521Blades1 208NOK
C48-22-2876Kit172NOK
MILWAUKEE -

4-1 / 2 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6130-337Avtrekker10.25 "3.5 lb.1 346NOK
B6146-3311Skyv11 37 / 64 "5.4 lb.1 928NOK
MILWAUKEE -

5 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6121-31A1111,000Avtrekker15.5935.4 lb.2 702NOK
B6117-301311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 848NOK
C6124-31139000Avtrekker15.5935.7 lb.2 999NOK
B6117-311311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 970NOK
B6117-331311,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.2 860NOK
B6117-33D132800 til 11,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.3 259NOK
MILWAUKEE -

6 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellPris (eks. mva)
A6161-313 608NOK
B6161-303 576NOK
MILWAUKEE -

Kvernsett

StilModellPris (eks. mva)
A2980-22, 2719-2010 987NOK
B2882-22, 2719-2011 553NOK
MILWAUKEE -

Trådløse verktøykombinasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A2829-22, 2855-20Bandsagsett12 486NOK
B2729-22, 2962-20Bandsagsett15 221NOK
C2729-22, 2855-20Bandsagsett14 957NOK
D2401-20, 48-11-2420Batteri2 451NOK
D2415-20, 48-11-2420Batteri2 601NOK
E2829-22, 2782-20Sirkelsag12 707NOK
F2912-22, 2782-20Sirkelsag14 365NOK
G2676-23, 2829-20Trådløst knockout-verktøy38 544NOK
HMXF301-2CP, MXFCP203Borsett62 555NOK
I2829-20, 2962-20Slagtrekker9 044NOK
J2854-20, 2713-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett11 857NOK
K2854-20, 2821-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett10 919NOK
L2854-20, 2830-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett12 016NOK
M2782-20, 2854-20Kit7 580NOK
N2696-24, 48-11-1850Kit11 462NOK
O2697-22, 48-11-1840Kit7 277NOK
P2718-22HD, 2962-20Kit22 875NOK
Q2892-22CT, 48-11-1850Kit6 089NOK
R2982-20, 2854-20Kit9 923NOK
S2532-22, 2470-20Kit12 033NOK
T2980-20, 2854-20Kit7 510NOK
U2980-20, 2980-20, 2962-20Kit12 281NOK
V2829-22, 2962-20Kit12 750NOK
W2980-22, 2855-20Kit12 319NOK
X2717-22HD, 2981-20Kit18 523NOK
MILWAUKEE -

Trådløs vinkelsliper, 6 tommers størrelse, 18V, 9000 RPM uten last, batteri inkludert

ModellSakPris (eks. mva)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ6 924 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?