GRACO Luftfrie spraypistoler

Manuelle sprøytepistoler med en helt lukket design for å eliminere nålens eksponering for væsker og en avtakbar avtrekkerbeskyttelse for enkel tilgang til filteret. Kom utstyrt med en sikkerhetslås med tommel på 2-/4-fingerutløserne. Separate spraypistolslangesett er også tilgjengelig

filtre

GRACO -

Airless sprøytepistol sett

StilModellSlangelengdeDysestørrelsePris (eks. mva)
A2875537ft.0.017 ", 0.019"26 398NOK
B28848950ft.0.017 "7 127NOK
GRACO -

Luftfri sprøytepistol

Graco luftløse sprøytepistoler er designet for å påføre effektivt tyktflytende beskyttende belegg som er ideelle for både innendørs og utendørs bruk. Disse pistolene har metallkonstruksjon for å tåle trykk opp til 3600 psi og et helt lukket patentert design for å eliminere nålens eksponering for væsker, og dermed forlenge nålens levetid med 70%. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftfrie sprøytepistoler som er tilgjengelige i dyser på 0.015 og 0.017 tommer Raptor Supplies.

StilModellSakDysestørrelsePris (eks. mva)
A288420Luftfri sprøytepistol0.017 "5 909NOK
B244161Luftfri sprøytepistol-3 960NOK
C235458Luftfri sprøytepistol0.017 "5 794NOK
D248157Luftfri sprøytepistol-6 341NOK
E246468Luftfri sprøytepistol0.017 "3 834NOK
F288430Luftfri sprøytepistol0.015 "5 181NOK
G235457Luftfri sprøytepistol0.017 "3 105NOK
HXTR720Luftfri sprøytepistol-9 507NOK
HXHD619TIPS-1 433NOK
HXHD621TIPS-1 433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?