Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 246468 luftløs sprøytepistol med rac x tupp | AF7MVJ 21YR86

GRACO 246468 Airless sprøytepistol med rac x tip

På lager
Vare: AF7MVJ Modell: 246468Kryssreferanse: 21YR86
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
3 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfri sprøytepistol
AnleggMetal
Væsketilførselstype1 / 4 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press3600 psi
Dysestørrelse0.017 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8424209000

Produktvarianter

ProduktModellSakDysestørrelsePris
GRACO 288430 luftløs sprøytepistol 3600 psi spiss 0.015 tommer | AC3UBF 2WCW3 288430Luftfri sprøytepistol0.015 "5 181 NOK
GRACO 288420 luftløs sprøytepistol 3600 psi spiss 0.017 tommer | AC3UBG 2WCW4 288420Luftfri sprøytepistol0.017 "5 909 NOK
GRACO 244161 luftløs sprøytepistol 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3 244161Luftfri sprøytepistol-3 960 NOK
GRACO 235457 luftløs sprøytepistol uten beskyttelse | AF7MVG 21YR84 235457Luftfri sprøytepistol0.017 "3 105 NOK
GRACO 235458 luftløs sprøytepistol med rac Iv | AF7MVH 21YR85 235458Luftfri sprøytepistol0.017 "5 794 NOK
GRACO XTR720 luftløs sprøytepistol, 0.09 tommers dysestørrelse, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Luftfri sprøytepistol-9 507 NOK
GRACO 248157 luftløs sprøytepistol | CP6PVP 29UY64 248157Luftfri sprøytepistol-6 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 246468 Airless sprøytepistol med rac x tip
3 834 NOK / enhet