HONEYWELL Luftventiler

Messing, bronse eller termoplastiske luftventiler som brukes til ventilasjon, oppvarming og klimaanlegg; tåler temperaturer opp til 250 grader F. Tilgjengelig i 1-1 / 4 FNPT, 1/8 og 3/4 MNPT tommers varianter

filtre

HONEYWELL -

Hydroniske lufteventiler

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingAnleggMaterialeMaks. PressMaks. Temp.Total høydePris (eks. mva)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-termo90 psi230 F5.25 "530NOK
BPV075S / U-3/4 "svette rett gjennomKastetBronse125 psi240 F7.375 "2 273NOK
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTKastetBronse125 psi240 F9 11 / 16 "4 358NOK
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTMessingskallMessingskall150 psi250 F5"1 083NOK
HONEYWELL -

Luftventiler

StilModellPris (eks. mva)
AFV180A266NOK
BFV180279NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?