ARO Luftregulatorer

ARO-pumpeluftregulatorer inkluderer pneumatiske og presisjonsluftregulatorer for overvåking og levering av lufttilførsel med nødvendig strømningshastighet. De har kropper laget av aluminium / sink støpt for å gi korrosjonsbestandighet og økonomisk støping. Disse ARO-pumpeluftregulatorene leverer strømningshastigheter på opptil 293 CFM og tåler et maksimalt trykk på 400 psi.

filtre

ARO -

Presisjonsluftregulatorer

StilModellJusteringsområdeRørstørrelsePris (eks. mva)
APR4021-200--3 914NOK
RFQ
BPR4033-200--8 356NOK
RFQ
BPR4044-300--9 022NOK
RFQ
BPR4055-200--8 960NOK
RFQ
APR4021-300--3 932NOK
RFQ
APR4031-300--3 773NOK
RFQ
BPR4033-300--9 186NOK
RFQ
APR4031-200--4 258NOK
RFQ
CPR4055-3000 til 30 psi3 / 4 "PT8 871NOK
CPR4044-2000 til 60 psi1 / 2 "PT8 898NOK
ARO -

Pneumatisk regulator, standard knott

StilModellMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AR37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "PT537NOK
BR37121-60059 cfm3.5 "2.9 "1.63 "1 / 4 "PT891NOK
AR37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "PT532NOK
CR37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "PT1 009NOK
DR37231-600113 cfm4.81 "2.75 "2.25 "3 / 8 "PT1 321NOK
AR37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "PT1 103NOK
ER37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "PT1 320NOK
AR37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "PT1 415NOK
FR37341-600210 cfm5.5 "3.13 "2.75 "1 / 2 "PT1 806NOK
GR37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "PT1 348NOK
HR37461-100290 cfm7.25 "3.25 "4.09 "1 "PT2 664NOK
IR37461-600290 cfm7.25 "4"3.5 "1 "PT3 225NOK
HR37451-100293 cfm7.25 "3.25 "4.09 "3 / 4 "PT2 814NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?