ASCO VALVES Luftdrevne ventiler

Bruk et unikt tetningselement for å isolere pilotlufttrykket fra hovedledningsvæsken. Håndter væsker opp til 200 grader F (92 grader C) med hvilken som helst posisjonsmontering. Gir lang levetid for håndtering av smurt luft med pneumatisk drift (30 til 125 psi trykkområde). Med messingkroppskonstruksjon og NBR-pakninger

filtre

ASCO VALVES -

Luftdrevne ventiler

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkPris (eks. mva)
AP320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Universell3-veis200 Grader F0 psi7 085NOK
AP210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi8 873NOK
AP210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi11 505NOK
AP210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi10 498NOK
AP210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi10 855NOK
AP210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi16 542NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?