SPEEDAIRE Air Disc Sanders

Speedaire luftskiveslipere er designet for malingsfjerning, forming av fillerlapper, sveiseglatting og rustfjerning ved bruk av luftkraft. De har kompositthus for å tåle et maksimalt driftstrykk på 90 psi og gir en maksimal rotasjonshastighet på 16500 rpm.

filtre

SPEEDAIRE -

Air Disc Sanders, 16000 o / min

Speedaire luftslipere brukes til rengjøring av dekkstøping, porting og generell høyhastighets polering og sliping i trange områder. Disse enhetene bruker pneumatisk kraft for rask fjerning av materiale fra arbeidsstykker. Håndtaket i pistolstil gir førerkomfort på grunn av en ergonomisk form og lav vibrasjon. Disse luftsliperne er tilgjengelige i putestørrelser fra 3 til 5 tommer.

StilModellTotal lengdePad størrelsePris (eks. mva)
A10D2374.875 "3"1 515NOK
B10D2385 11 / 16 "3 "til 5"1 232NOK
SPEEDAIRE -

Air Disc Sander Industrial 0.2 hk 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
10D233AA2BZP1 405 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?