ARO Luftsylinderhastighetskontroll

Støpejern / bronse / duktilt jernventiler til ARO-pumper er egnet for bruk med både varmt og kaldt vann, samt med trykkluft i kondensatorer, VVS-utstyr og vakuumenheter. Disse ARO-pumpeventilene kan brukes med rørstørrelser mellom 1 og 2 tommer og tåler vanntrykk opp til 200 psi.

filtre

ARO -

Sylinderport strømningskontrollventiler

StilModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-731NOK
B119309-250MNPT x rør1 / 4 "1 / 4 "707NOK
C119310-375MNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "983NOK
D119310-125MNPT x rør1 / 8 "1 / 4 "675NOK
ARO -

Luftsylinderhastighetskontroll

StilModellPris (eks. mva)
A119308-125570NOK
A119308-375834NOK
B119310-250830NOK
C119309-125536NOK
D119309-375875NOK
E119310-255931NOK
A119308-5001 291NOK
F119309-103491NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?