SCHAEFER Luftomløpere

Kraftige galvaniserte stål- / aluminiumsirkulatorer designet for å motstå velter, selv når de støtes, samtidig som de gir en kraftig luftstrøm på gulvnivå. Utstyrt med en permanent delt kondensatormotor for å levere luftstrømmer opptil 16000 cfm

filtre

SCHAEFER -

Luftsirkulator

StilModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallDriftsforsterkerPris (eks. mva)
AGVKM36-O39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 172NOK
BGVKM36-2-O39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.514 731NOK
CGVKM36-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 323NOK
CGVKM36-2-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.513 882NOK
CGVKM42-2-BO45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.624 925NOK
DGVKM42-2-O45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.623 762NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?