PATTERSON FAN Luftkanoner og menneskekjøler

Ideell for høyhastighetsventilasjon i plukkemoduler, arbeidsstasjoner, lastebrygger og parkeringshus. Har en sideventilert sylinderdesign for maksimal luftstrøm (17000 CFM) og en direktedrevet motor med forseglede lagre. Tilgjengelig i monteringsalternativer for åk, sokkel, søyle, vegg, barnevogn og stativ

filtre

PATTERSON FAN -

Luftkanon, 1-fase

StilModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.BreddeHøydePris (eks. mva)
A7J719230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "25 706NOK
B7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "30 261NOK
C7J734230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "30 847NOK
B7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "15 864NOK
A7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "12 573NOK
B7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "26 015NOK
C7J732326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "26 601NOK
A7J715322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "14 698NOK
A7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "12 417NOK
B7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "16 249NOK
C7J728318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "16 835NOK
C7J730322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "19 109NOK
D7J724318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "16 070NOK
D7J722314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "15 685NOK
A7J717326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "21 803NOK
B7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "18 523NOK
EH26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "21 493NOK
PATTERSON FAN -

Luftkanon, 3-fase

StilModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.Termisk beskyttelseBreddePris (eks. mva)
A7J735230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automatisk37 "28 798NOK
B7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automatisk37 "28 212NOK
C7J720230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automatisk37 "23 657NOK
DH26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "20 316NOK
B7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatisk20 "16 127NOK
A7J731322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatisk29 "19 604NOK
B7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automatisk24 "18 295NOK
C7J714318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automatisk24 "14 619NOK
B7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "24 838NOK
B7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatisk29 "19 017NOK
C7J716322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automatisk29 "15 192NOK
A7J733326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "25 424NOK
E7J723314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatisk20 "15 948NOK
C7J718326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automatisk33 "20 627NOK
C7J712314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automatisk20 "12 680NOK
F7J736434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "63 891NOK
B7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "63 281NOK
C7J721434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "57 149NOK
GH34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "none43.5 "56 733NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?