STANLEY Justerbare skiftenøkler

Manuelle justerbare skiftenøkler for å vikle eller løsne muttere og bolter. Har stålkonstruksjon med laser-etset SAE og metrisk skala for presise justeringer. Tilgjengelig i håndtakslengder fra 8 til 12 tommer og vanlige og putegrepsmaterialer

filtre

STANLEY -

Skiftenøkkel

StilModellFinishKjeve kapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A90-947Svart oksid15 / 16 "6"274NOK
B90-949Svart oksid1-7 / 32 "10 "457NOK
C90-950Svart oksid1-21 / 32 "12 "611NOK
D87-471Chrome1.187 "10 "247NOK
D87-473Chrome1.375 "12 "350NOK
STANLEY -

Justerbare skiftenøkler

StilModellHandleKjeve kapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A90-948---286NOK
BFMHT75081---339NOK
C85-762Putegrep med hengende hull1.375 "10 "381NOK
D87-369Vanlig grep med hengende hull1"8"168NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?