Akkumulator sikkerhetsblokker

filtre

StilModellInnløpsportstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065NOK
ASBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065NOK
ASBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065NOK
ASBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "23 683NOK
ASBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "23 683NOK
ASBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "23 683NOK
ASBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "23 683NOK

Akkumulator sikkerhetsblokker

Parker Akkumulator sikkerhetsblokker brukes til å isolere, tømme og beskytte en hydraulisk akkumulator. Disse akkumulatorens sikkerhetsblokker har stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og Buna-tetninger som gir utmerket motstand mot syrer og oljer. De kommer med sinkfosfatfinish for beskyttelse mot korrosjon og vedheft. Akkumulator-sikkerhetsblokker fra Parker kan levere hydraulisk strømning opp til 250 gpm og tåler henholdsvis trykk og temperatur opp til 5075 psi og 176 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av Parker-akkumulator sikkerhetsblokker i høyder på 4.9 og 5.9 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?