PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Akkumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4

PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Akkumulator Safey Block 3625 Psi Relief

På lager
Vare: AE9YVM Model: SBAT3PE1T1-250-TL1Kryssreferanse: 6NZL4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkkumulator Safey Block
Avløpsportstørrelse# 16 SAE ORB
FinishSinkfosfat
Innløpsportstørrelse# 24 SAE ORB
MaterialeStål
Maks. Strømme250 gpm
Maks. Press5075 psi
Total høyde5.9 "
Total lengde11.8 "
Samlet bredde9.5 "
Tetningstypegod
Temp. Område-22 til 176 grader F
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1525
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akkumulatorportstørrelse (1.5 "kode 62)
    • Avlastningsventilinnstilling (3625 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsportstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 Akkumulator Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065 NOK
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Akkumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065 NOK
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 Akkumulator Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "18 065 NOK
PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akkumulator Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8 SBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "26 314 NOK
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 Akkumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "26 314 NOK
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 Akkumulator Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "26 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Akkumulator Safey Block 3625 Psi Relief
26 314 NOK / enhet