DART CONTROLS AC hastighetskontroller

Brukes til å kontrollere enfasede vekselstrømsmotorer installert i vibrerende matere, vifter, pumper og varme- og belysningssystemer. Designet for å arbeide med permanente deltfasemotorer, universalmotorer eller hvilken som helst resistiv belastning, men ikke utstyrt for å håndtere kondensatorstartmotorer

filtre

StilModellHPInngangsspenningMaks. ForsterkerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A55AC10E1120 VAC10120 VAC3 321NOK
A55AC15E1.5120 VAC15120 VAC3 532NOK
A57AC10E2240 VAC10.0240 VAC3 447NOK
A57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC4 025NOK
DART CONTROLS -

Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maksimum

ModellSakPris (eks. mva)
AC03-05SAE4CNX754NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?