ENPAC Absorberende vedlikeholdtepper

Designet for å forhindre at væsker fra maskiner eller utstyr når gulvet under vedlikehold, noe som letter rengjøringen. Laget av PVC / polyetylen og tilgjengelig i forskjellige dimensjoner

filtre

ENPAC -

Vedlikeholdteppe

StilModellBreddeAbsorpsjonskapasitetVæsker absorbertLengdeMaterialeSpillkapasitetTykkelseVolum absorbert pr. Kg.Pris (eks. mva)
A5655-WH-5---5--954NOK
RFQ
A5685-WH-20---20--2 157NOK
RFQ
A5665-WH-10---10--1 164NOK
RFQ
A5675-WH-15---15--1 603NOK
RFQ
A5692-WH-40---40--5 612NOK
RFQ
B5690-WH3ft.-Universal / Vedlikehold3ft.PVC-1 / 4 "20 gal.2 405NOK
C4720-BK3ft.-Universal / Vedlikehold12ft.8 oz. 100 mil Non Woven geotekstilmateriale på 20 mil Drivstoff-/kjemikaliebestandig polyetylen-1 / 8 "6 gal.954NOK
D5692-Å4ft.-Universal / Vedlikehold4ft.PVC-1 / 4 "8 gal.2 042NOK
B5693-WH5ft.-Universal / Vedlikehold4ft.PVC-1 / 4 "60 gal.5 307NOK
D5693-Å5ft.-Universal / Vedlikehold4ft.PVC-1 / 4 "12 gal.2 233NOK
C4725-BK6ft.-Universal / Vedlikehold12ft.8 oz. 100 mil Non Woven geotekstilmateriale på 20 mil Drivstoff-/kjemikaliebestandig polyetylen-1 / 8 "7 gal.1 355NOK
D5691-Å6ft.-Universal / Vedlikehold3ft.PVC-1 / 4 "10 gal.2 138NOK
B5691-WH6ft.-Universal / Vedlikehold3ft.PVC-1 / 4 "50 gal.4 810NOK
C4730-BK9ft.-Universal / Vedlikehold12ft.8 oz. 100 mil Non Woven geotekstilmateriale på 20 mil Drivstoff-/kjemikaliebestandig polyetylen-1 / 8 "8 gal.2 825NOK
C4735-BK12ft.-Universal / Vedlikehold12ft.8 oz. 100 mil Non Woven geotekstilmateriale på 20 mil Drivstoff-/kjemikaliebestandig polyetylen-1 / 8 "9 gal.7 170NOK
ENPAC -

Teppe, 21 x 35 tommers størrelse, 2 pr. Sak

ModellSakPris (eks. mva)
ENP IE2135CF3GQD3 264 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?