NORTON ABRASIVES Abrasive hjuladaptere

Inkluderer dormontasjer og reduksjonsbøsninger for bruk med enhetlige hjul med dornstørrelser opptil 3 tommer

filtre

NORTON ABRASIVES -

Aluminiumreduserende bøssing Slipeklaffer

Norton Abrasives-reduserende bøssinger brukes med klaff- og konvolutthjul. De sikrer en tettsittende passform på dor i små størrelser for å minimere hjulsenterhullene. De har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet, og er integrert med kontaktskiver for å fordele trykket på mutterne og forhindre skade. Disse engangsbøssingene oppfyller ANSI-standarder og har flenser i ett stykke for å hjelpe til med justering og montering av lagrene. Velg fra et bredt utvalg av disse bøsningene, tilgjengelig i åpningshullstørrelser på opptil 3 tommer. De selges i pakker med 2 enheter.

StilModellArbor HoleSkive ODPris (eks. mva)pk. Antall.
A662610805311"3"2 196NOK 2
A662610805331"5"2 809NOK 2
A662610805291"2"1 176NOK 2
B662610803831-1 / 2 "3"1 820NOK 2
C662610805301-1 / 4 "2"1 114NOK 2
A662610805341-1 / 4 "5"2 969NOK 2
A662610805201-1 / 4 "10 "7 261NOK 2
A662610805321-1 / 4 "3"1 645NOK 2
A662610805361.2587 184NOK 2
A662610805285 / 8 "2"1 042NOK 2
NORTON ABRASIVES -

Aluminiumreduserende foringer, pakke med 2

Norton Abrasives-reduserende bøssinger brukes med Bear-Tex-klaffhjul og convolute-hjul, i tillegg til å minimere hjulsenterhullene for å passe godt til små dører. De har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon og sikre holdbarhet og er integrert med kontaktskiver for å fordele trykket på mutterne og forhindre skader. Disse engangsbøssingene til engangsbruk oppfyller ANSI-standarder og er tilgjengelige i en pakke med 2 stk.

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261080523206NOK 2
A66261080522137NOK 2
A66261080524207NOK 2
A66261080525137NOK 2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?