ZURN

Zurn ble grunnlagt i 1900 og har produsert sensorkraner, såpedispensere, sensorspyleventiler og manuelle spyleventiler. Merket har hovedkontor i Milwaukee, Wisconsin. Les mer

filtre

Plumbing

Pneumatikk

Elektrisk

VVS og kjøling

Smøring

Materialhåndtering

Møbelgjestfrihet og matservice

Sveising

Håndverktøy

Utendørs utstyr

Sikkerhet

Rengjøring

Belysning

Hydraulikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Malingsutstyr og forsyninger

Lab forsyninger

kraftoverføring

Fasteners

maskinvare

Pumps

Plumbing filtre

Vasker og fontenerVis alle

  • Vask på badet

    Baderoms- og toalettvasker med ovale, runde eller D-formede skåler. Tilbys i glassaktig Kina-belegg for ekstra holdbarhet, og tilgjengelig i forskjellige skåldybder og størrelser

  • Drikke fontenen deler

    Inkluderer plastikkventiler designet for bruk med Zurn AquaSpec kraner på offentlige og kommersielle toaletter

  • Håndvasker og håndvaskstasjoner

    Inkluderer utskiftbare gulvvasker i rustfritt stål med en perforert avtagbar kuppelsil, en lett slissrist og en innvendig tetning av rørpakningen. Kan festes med de fleste gulvvasker og har push-fit tilkobling for enkel installasjon

AvstengningsventilerVis alle

  • Kuleventiler

    Ideell for bruk der det kreves tett avstengning; kan også brukes med gasser, kjemikalier og slam i rørleggerarbeid, kjemisk prosessering og mat- og drikkevareindustri. Har plast- eller rustfritt stålhus, EPDM- eller PTFE-tetning og sete og tåler et maksimalt trykk på 250 psi WOG

  • Vannforsyningen stopper
12

Om ZURN

Zurns omfattende katalog inkluderer et bredt utvalg av kraner, håndvasksystemer, armaturer, dusjsystemer, PEX-armaturer og håndtørkere. Zurn kjøkkenkraner tillat vegg-/dekkmontering for enkel og sikker installasjon. Disse Zurn kjøkkenkranene fungerer manuelt for å kontrollere vannstrømmen og temperaturen gjennom manuell justering. De har en svingtut for fleksibilitet og enkel manøvrerbarhet når du styrer vannstrømmen. De har messing / plast / støpt messing konstruksjon med krom finish for korrosjonsbestandighet og for å forbedre den visuelle appellen til kranen. Disse kjøkkenkranene kommer i forskjellige håndtakstyper, inkludert spakhåndtak, lav bue, svanehals og håndtak for håndleddsblad. Merkets rette kraner for servicevask har messingkonstruksjon med kromfinish for et estetisk tiltalende utseende. De kommer med en varm/kald patron for nøyaktig å kontrollere vanntemperaturen og en laminær strømningsutløpstype for en vannstråle som ikke spruter.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Zurn MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Rubbermaid-, Sloan- og Dayton-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Zurn rørleggerprodukter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Zurn VVS-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor er disse Zurn rørleggerarbeid-produktene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

ZURN Konkurransefordeler

Zurn Flo-Bowl Leakless Toalettsystem

Å være en game-changer i toalettinstallasjoner, eliminerer behovet for tradisjonelle voksringer. Med tre komponenter - toalettadapter, gummi-V-ringtetning og tilpasningsdyktig gulvflens, sikrer den en lekkasjefri tetning. Flo-Bowl-systemet består av en toalettadapter og tetningsmasse som fester seg til toalettet, en gummi-V-ring-tetning som skaper en lufttett og vanntett forbindelse og en gulvflens som kan tilpasses både 3- og 4-tommers plastavløpsrør. Dette sikrer en sikker og lekkasjefri tetning.

Sundara Håndvasksystem

Zurn Sundara håndvasksystem er en banebrytende løsning designet for kommersielle områder med høy trafikk som flyplasser, stadioner og helsetjenester. Dette innovative systemet integrerer sømløst berøringsfri teknologi og moderne design, og fremmer optimal hygienepraksis. Sundaras håndvaskesystem er strategisk brukt i områder der et stort antall mennesker samles, noe som sikrer effektive og hygieniske håndvaskopplevelser. Berøringsfri drift minimerer risikoen for krysskontaminering, og tilbyr en moderne og bærekraftig løsning for offentlige rom.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor velge Zurn Flo-Bowl fremfor tradisjonelle voksringer?

Tradisjonelle voksringer er utsatt for lekkasjer, noe som forårsaker gulvskader og kostbare reparasjoner. Zurn Flo-Bowl tilbyr en sikker og lekkasjefri løsning med sitt trekomponentsystem, som gir pålitelighet og trygghet under toalettinstallasjoner.

Hvilke Zurn kranreparasjonsdeler er tilgjengelige på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbud tutbaser, blande åk, reparasjonssett for vegghydrant, pakninger og patronsammenstillinger.

Hvordan installere Zurn PEX Fittings?

  • Sørg for at de kuttede endene er rene og fri for rusk.
  • Skyv en PEX-ring over enden av PEX-slangen.
  • Sett inn Zurn PEX-koblingen i enden av PEX-slangen, og sørg for at den går helt inn.
  • Plasser PEX-ringen omtrent 1/8 til 1/4 tomme fra enden av PEX-slangen.
  • Bruk et krympeverktøy for å komprimere PEX-ringen, og skape en sikker forbindelse.
  • Inspiser koblingen for å sikre riktig krymping og en tett passform.
  • Gjenta prosessen for ytterligere beslag etter behov.
  • Trykktest PEX-systemet for å se etter lekkasjer og sikre riktig installasjon.
  • Hvis du bruker ekspansjonsfittings, bruk et riktig kalibrert ekspansjonsverktøy for å utvide PEX-slangen før du setter inn fittingen.
  • La den utvidede PEX-slangen trekke seg sammen på fittingen, og skape en sikker forbindelse.
  • Kutt PEX-røret til ønsket lengde ved hjelp av en PEX-rørkutter.

Merke eksklusive produkter