Bevel Tool

Med hovedkontor i Gelderland, Nederland, produserer Bevel Tools produkter for avfasing og avrunding av metall for å skape myke kanter for holdbarhet og sikkerhet. Les mer

filtre

Elektroverktøy

kraftoverføring

Pneumatikk

Plumbing

Rengjøring

Møbelgjestfrihet og matservice

Om Bevel Tool

Merkets omfattende katalog inkluderer overfreser, bevelers, innsatslagre, plate- og platedeksler og roterende børster og putedrivere. Bevel Tools' skrå overfreshoder i aluminium har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse fresehodene har vinklede kutterhoder for finskjæring og optimal ytelse. Merkets Bevel Mite pneumatiske skråverktøy for motor har en pneumatisk motor for forbedret ytelse. Disse verktøyene har en spindellåseknapp som gjør det mulig å bytte overfreshode innen 35 sekunder. Den har en fritt roterende flens laget av herdet (nitrert) stål for ekstra styrke.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Kunder som søker etter selskapets skråverktøy kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter, uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.

Levering

Disse Bevel Tools-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Bevel Mate

Bevel Mite er en serie kompakte, håndholdte verktøy som brukes til å lage skråkanter på ulike materialer, som tre, metall og plast. Den er designet for å brukes til presisjonsskjæring og formingsoppgaver...Les meg 

Fasmidd

Bevel Mite-maskiner er designet for enkel og fleksibel bruk, med en vektgrense på kun 2 kg, noe som gjør dem lette og enkle å manøvrere. Disse håndholdte maskinene er ideelle for rask fasing, avrunding, a...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig ruterbit?

Å velge riktig overfres avhenger av typen materiale du jobber med og det spesifikke snittet du vil lage. Det er viktig å velge en bit som passer til oppgaven og som passer med størrelsen og formen på snittet du ønsker å lage.

Hva er forskjellen mellom merkets skråføring og skråverktøy?

En skråføring er vanligvis et stasjonært verktøy som festes til et sag- eller fresebord. Den gir en guide for bladet / biten å kutte i en bestemt vinkel, og skaper en skrå kant. En skråføring er nyttig for å lage konsistente og presise kutt, spesielt for større arbeidsstykker eller når du arbeider med materialer som krever høy nøyaktighet. På den annen side er et skråverktøy et håndholdt verktøy som brukes til å lage skråkanter på metall, plast og tre. Den er designet for presisjonsskjæring og formingsoppgaver, som å lage vinkler og avfasninger på kanter og hjørner. Et skråverktøy er lett og lett å manøvrere.

Hvordan installerer jeg Bevel Tools flenshoder i rustfritt stål?

  • Først må du sørge for at flenshodet du installerer har riktig størrelse og type for oppgaven du utfører.
  • Fjern om nødvendig det eksisterende flenshodet fra skråmaskinen ved å skru det av mot klokken.
  • Plasser Bevel Tools-flenshodet i rustfritt stål på skråmaskinens spindel og stram det ved å vri det med klokken. Bruk en skiftenøkkel eller tang om nødvendig for å sikre en tett passform.
  • Når flenshodet er sikkert festet til avfasingsmaskinen, setter du det passende skråbladet inn i flenshodets monteringshull.
  • Sørg for at bladet er riktig justert og strammet i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Test skråmaskinen for å sikre at flenshodet og bladet er sikkert festet og fungerer som det skal.

Merke eksklusive produkter