Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8960-8-PC Veggbøy 8 1/2 tomme Lengde 1 1/4 tomme rørdiameter | AE2ARC 4WDG9

ZURN Z8960-8-PC Veggbøyning 8 1/2 tomme Lengde 1 1/4 tomme rørdiameter

På lager
Vare: AE2ARC Modell: Z8960-8-PCKryssreferanse: 4WDG9
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbøyning
Farge / finishChrome
TilkoblingBeaded innløp, glideskjøt uttak
Måler17
Lengde8.5 "
MaterialeStøpt messing
Pipe dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7411211000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8960-8-PC Veggbøyning 8 1/2 tomme Lengde 1 1/4 tomme rørdiameter
289NOK / enhet