Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8804-XL-Q-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THR 48RX81

ZURN Z8804-XL-Q-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi

På lager
Vare: CF2THR Modell: Z8804-XL-Q-PCKryssreferanse: 48RX81
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialMessing
FinishChrome
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område33 Deg til 100 Deg F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypePris
ZURN Z8802-XL-LRLKQ-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THJ 48RX71 Z8802-XL-LRLKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering381NOK
ZURN Z8802-XL-LR-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THK 48RX72 Z8802-XL-LR-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering394NOK
ZURN Z8802-XL-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THL 48RX74 Z8802-XL-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering121NOK
ZURN Z8804-XL-LK-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THM 48RX76 Z8804-XL-LK-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering153NOK
ZURN Z8804-XL-LKQ-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THN 48RX77 Z8804-XL-LKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering137NOK
ZURN Z8804-XL-LRLKQ-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THP 48RX78 Z8804-XL-LRLKQ-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering317NOK
ZURN Z8804-XL-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi | CF2THQ 48RX80 Z8804-XL-PC1 / 2 "1 / 2 "Komprimering128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8804-XL-Q-PC vinkeltilførselsstopp, kompresjonsinntakstype, 200 psi
156NOK / enhet