Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8800-XL-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi | CF2THC 48RX68

ZURN Z8800-XL-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi

På lager
Vare: CF2THC Modell: Z8800-XL-PCKryssreferanse: 48RX68
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialMessing
FinishChrome
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Innløpstypegjenget
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område33 Deg til 100 Deg F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
ZURN Z8800-XL-LK-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi | CF2THA 48RX67 Z8800-XL-LK-PC3 / 8 "3 / 8 "124NOK
ZURN Z8802-XL-LK-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi | CF2THB 48RX69 Z8802-XL-LK-PC1 / 2 "1 / 2 "109NOK
ZURN Z8802-XL-LRLK-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi | CF2THD 48RX70 Z8802-XL-LRLK-PC1 / 2 "1 / 2 "401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8800-XL-PC vinkeltilførselsstopp, gjenget inntakstype, 200 psi
75NOK / enhet