ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Toalettvaske, 20 tommer x 12 1/4 tommer, glasslegemer Kina | CE9BJZ 46CD60

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Toalettvask, 20 tommer x 12 1/4 tommer, glassaktig Kina

På lager
Vare: CE9BJZ Modell: Z5114.464.1.07.00.0Kryssreferanse: 46CD60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettvask
Skåledybde6 5 / 8 "
SkålformOval
Skålstørrelse20 "x 12 1 / 4"
FARGEHvit
Avløpsåpning1 1 / 4 "
Kranhull Dia.1 1 / 4 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonDobbelt manuelt håndtak
FinishHøyglans
Strømningshastighet0.5 gpm
Innendørs / utendørs brukinnendørs
Antall boller1
Antall stasjoner1
Total høyde8 7 / 8 "
Total lengde20 1 / 2 "
Samlet bredde17 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringssentreKranoperasjonStrømningshastighetPris
ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Toalettvaske, 20 tommer x 12 1/4 tommer, glasslegemer Kina | CE9BJY 46CD59 Z5114.876.1.07.00.04"Enkelt manuelt håndtak0.35 gpm3 303 NOK
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Toalettvaske, 20 tommer x 12 1/4 tommer, glasslegemer Kina | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Dobbelt manuelt håndtak0.5 gpm4 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Toalettvask, 20 tommer x 12 1/4 tommer, glassaktig Kina
3 749 NOK / enhet