Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P11-029Z Clevis Pin Sink 0.250 X 3/4 L, 10PK | AC3WVT 2XAP8

APPROVED VENDOR P11-029Z Gaffelstift sink 0.250 X 3/4 L, 10PK

På lager
Vare: AC3WVT Modell: P11-029ZKryssreferanse: 2XAP8
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-029Z Gaffelstift sink 0.250 X 3/4 L, 10PK
77NOK /pakke