ZURN Z5111 toalettvask uten kran 17 tommers bredde oval | AH8KJM 38VC46

ZURN Z5111 toalettvask uten kran 17 tommers bredde oval

På lager
Vare: AH8KJM Modell: Z5111Kryssreferanse: 38VC46

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettvask
Tilbake SplashNei
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde6-9 / 16 "
SkålformOval
Skålstørrelse8.875 "
FARGEHvit
Avløpsåpning1.25 "
Kranhull Dia.1-1 / 4 "
KranoperasjonDobbelt håndtak
MonteringstypeStikke innom
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde8.88 "
Total lengde20 "
Samlet bredde17 "
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6675
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)51.82
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Med kran / uten kran: uten kran

Produktvarianter

ProduktModellKranoperasjonAntall hullPris
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommers lengde Oval | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0Håndbok33 317 NOK
ZURN Z5114 toalettvask uten kran 20 tommers lengde oval | AH8KJP 38VC48 Z5114Dobbelt håndtak31 190 NOK
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommer lengde 17 tommer Bredde | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Manuelt håndleddblad33 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5111 toalettvask uten kran 17 tommers bredde oval
887NOK / enhet