ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommer lengde 17 tommer Bredde | AH8KJQ 38VC49

ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommer lengde 17 tommer Bredde

På lager
Vare: AH8KJQ Modell: Z5114.521.1.07.00.0Kryssreferanse: 38VC49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettvask
Tilbake SplashNei
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde6-9 / 16 "
SkålformOval
Skålstørrelse8.875 "
FARGEHvit
Avløpsåpning1.25 "
Kranhull Dia.1-1 / 4 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonManuelt håndleddblad
Strømningshastighet2.2 gpm
MonteringstypeStikke innom
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde8.88 "
Total lengde20 "
Samlet bredde17 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1648
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)48.26

Produktdetaljer:

    • Med kran / uten kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellKranoperasjonAntall hullPris
ZURN Z5111 toalettvask uten kran 17 tommers bredde oval | AH8KJM 38VC46 Z5111Dobbelt håndtak1979NOK
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommers lengde Oval | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0Håndbok33 317 NOK
ZURN Z5114 toalettvask uten kran 20 tommers lengde oval | AH8KJP 38VC48 Z5114Dobbelt håndtak31 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 20 tommer lengde 17 tommer Bredde
3 720 NOK / enhet