Zurn Z1170-800-3IP fettoppfanger fanger opp fett, oljer og fett fra avløpsvann, og hindrer dem i å komme inn i kloakksystemet. Dette bidrar til å forhindre tilstopping, sikkerhetskopiering og miljøforurensning, og sikrer riktig drenering og samsvar med forskrifter.
Egenskaper:
- Den har stålkonstruksjon med pulverlakkert emaljefinish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne fettoppfangeren har en kapasitet på 100 lbs og en strømningshastighet på 50 gpm.
- Den leveres med et sklisikkert diamantplatedeksel, som gir stabilitet og sikkerhet under vedlikehold.
- Denne fettoppfangeren tilbyr flyttbare strømdiffunderende ledeplater og eksterne ventilerte strømningskontrollenheter for tilpassbar ytelse.
- Den er utstyrt med NPT-koblinger for enkel installasjon og vedlikehold.
- Denne Zurn Z1170-800-3IP fettoppfangeren inkluderer en renseplugg i bronse for enkel tilgang til fellen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke faktorer bør tas i betraktning når man velger riktig fettoppfanger?
A. Når du velger fettoppfangeren, bør faktorer som strømningshastigheten til avløpsvannet, volumet av produsert fett og størrelsen på storkjøkkenet vurderes. Det er viktig å velge en kapasitet som kan håndtere fettbelastningen tilstrekkelig uten å forårsake overløp eller backup.
Sp. Hvordan vedlikeholde denne Zurn Z1170-800-3IP fettavskjæreren?
A. Vedlikeholdsoppgaver for Zurn Z1170-800-3IP fettfanger inkluderer vanligvis inspeksjon og rengjøring av interceptor, fjerning av oppsamlet fett og rusk, sjekk for tegn på skade eller slitasje og sikring av at alle komponenter fungerer som de skal.
Sp. Hva bør jeg gjøre hvis denne Zurn Z1170-800-3IP fettavskjæreren renner over?
A. Hvis denne fettoppfangeren renner over, kan det tyde på at oppfangeren er full og krever umiddelbar oppmerksomhet. I slike tilfeller bør interceptoren tømmes, rengjøres og inspiseres for eventuelle skader eller blokkeringer som kan forårsake overløp.