Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQTV40GX Kvartslags forsyningsstoppvinkelkomprimering | AF9YMA 30VX45

ZURN QQTV40GX Kvartslags tilførselsstoppvinkelkomprimering

På lager
Vare: AF9YMA Modell: QQTV40GXKryssreferanse: 30VX45
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
SamsvarSertifisert for bruk i drikkevannsapplikasjoner
FinishPolert kromplate
Håndteringsmaterialesink
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeBrodd
Maks. Press160 psi
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område34 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakPris
ZURN QQTV60GX Kvartslags forsyningsstoppvinkel | AF9YMB 30VX46 QQTV60GX3 / 8 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQTV40GX Kvartslags tilførselsstoppvinkelkomprimering
166NOK / enhet