Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-C31 O-ring for bruk med halestykke | AD7YDT 4HCU6

ZURN P6000-C31 O-ring for bruk med halestykke

På lager
Vare: AD7YDT Modell: P6000-C31Kryssref: 4HCU6
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN P5795-3 O-ring | CE9UMQ 24X171 P5795-316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-C31 O-ring for bruk med halestykke
9NOK / enhet