Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P1203-FINISHTRIM Kappemuttere og skiver for 1wxd4 1wxd5 - pakke med 4 | AE7CTR 5WYG9

ZURN P1203-FINISHTRIM Dekselmuttere og skiver for 1wxd4 1wxd5 - pakke med 4

På lager
Vare: AE7CTR Modell: P1203-FINISHTRIMKryssreferanse: 5WYG9
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCap muttere og skiver
Passer til merkevareZurn
MaterialeAluminium og fiber
Trådstørrelse5 / 8 "
typenSkapbærer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
ZURN Z5610-MUTTER-EXT-KIT Kapselmuttere og skive | CF2NHJ 48TE77 Z5610-NUT-EXT-KITMessing, sink317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P1203-FINISHTRIM Dekselmuttere og skiver for 1wxd4 1wxd5 - pakke med 4
882NOK / enhet