Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN 38-975XL2 Tilbakestrømssikring Wilkins 975XL2-serien | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 Tilbakestrømssikring Wilkins 975XL2-serien

På lager
Vare: AH8UEG Modell: 38-975XL2Kryssreferanse: 38ZL90

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbakestrømningsforebygger
Body MaterialBronse
SamsvarNSF / ANSI 372 av IAPMO R og T, NSF Listed- Standard 61, Annex G
TilkoblingFNPT
Høyde6"
Lengde10.75 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris
ZURN 38-740F Tilbakestrømssikring, bronse, FNPT-tilkobling | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 grader F33 Deg til 130 Deg F1"2 334 NOK
ZURN 12-975XLST Prinsipp for redusert trykk Tilbakestrømssikring med sil, 1/2 tomme størrelse | CV8MUU 12-975XLST------19 419 NOK
RFQ
ZURN 34-350FT dobbeltsjekket tilbakestrømningssikring med SAE-flaretesttilpasning, 3/4 tommers størrelse | CV8MZU 34-350FT------1 625 NOK
RFQ
ZURN 38-740 Tilbakestrømssikring for kullsyreholdig drikke med ventil og integrert sil | CV8NDD 38-740------1 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 38-975XL2 Tilbakestrømssikring Wilkins 975XL2-serien
8 504 NOK / enhet