ZURN 38-740 Tilbakestrømssikring for kullsyreholdig drikke med ventil og integrert sil | CV8NDD

ZURN 38-740 Tilbakestrømssikring for kullsyreholdig drikke med ventil og integrert sil

På lager
Vare: CV8NDD Modell: 38-740

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbakestrømningsforebygger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris
ZURN 38-975XL2 Tilbakestrømssikring Wilkins 975XL2-serien | AH8UEG 38ZL90 38-975XL26"10.75 "175 psi180 Grader F33 grader til 180 grader F4.25 "4 580 NOK
ZURN 38-740F Tilbakestrømssikring, bronse, FNPT-tilkobling | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 grader F33 Deg til 130 Deg F1"1 174 NOK
ZURN 12-975XLST Prinsipp for redusert trykk Tilbakestrømssikring med sil, 1/2 tomme størrelse | CV8MUU 12-975XLST------19 419 NOK
ZURN 34-350FT dobbeltsjekket tilbakestrømningssikring med SAE-flaretesttilpasning, 3/4 tommers størrelse | CV8MZU 34-350FT------1 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 38-740 Tilbakestrømssikring for kullsyreholdig drikke med ventil og integrert sil
1 196 NOK / enhet