Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB3PA6 Cushioned U-Bolt, Thread Size 1/2-13, 4-35/64 Inch Size | AD8VNZ 4MWG6

ZSI-FOSTER UB3PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 4-35/64 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8VNZ Modell: UB3PA6Kryssreferanse: 4MWG6
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse3"
Innvendig lengde4-35/64
Innvendig bredde4"
MaterialeRustfritt stål
Total lengde5 3 / 64 "
Rørstørrelse3"
tråd Lengde1 13 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 4-35/64 tommer størrelse
736NOK / enhet