Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER S7044C Cushion, 3-1/4 Inch Tube Size | CF3YMZ

ZSI-FOSTER S7044C Pute, 3-1/4 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: CF3YMZ Modell: S7044C

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute
MaterialeStål
Tube Size2-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215

Produktdetaljer:

    • Bulk Antall

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER S1004C Pute, 1/4 tommers rørstørrelse | CF3XQD S1004C-1 / 4 "25NOK
ZSI-FOSTER S1006C Pute, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3XXX S1006C-3 / 8 "25NOK
ZSI-FOSTER S1007C Pute, 1/8 tommers rørstørrelse | CF3XRQ S1007C1 / 8 "-25NOK
ZSI-FOSTER S2008C Pute, 1/2 tommers rørstørrelse | CF3XTY S2008C-1 / 2 "26NOK
ZSI-FOSTER S2009C Pute, 1/4 tommers rørstørrelse | CF3XUR S2009C1 / 4 "-27NOK
ZSI-FOSTER S2010C Pute, 5/8 tommers rørstørrelse | CF3XVK S2010C-5 / 8 "26NOK
ZSI-FOSTER S2011C Pute, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3XWD S2011C3 / 8 "-80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER S7044C Pute, 3-1/4 tommers rørstørrelse
178NOK / enhet