Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER S5020S-SS rørmontering, 1-1/4 tommers rørstørrelse, rustfritt stål | CF3YDY

ZSI-FOSTER S5020S-SS rørmontering, 1-1/4 tommers rørstørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CF3YDY Modell: S5020S-SS
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmontering
MaterialeRustfritt stål
Tube Size1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

    • Bulk Antall

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseHøydeSakLengdeStangstørrelseStørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER S7038S-SS rørmontering, 2 tommers størrelse, rustfritt stål | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Rørsamling4 13 / 16 "---2 416 NOK
ZSI-FOSTER SM3025S-SS Montering, 25 mm størrelse, rustfritt stål | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Montering2 3 / 64 "25mm--358NOK
ZSI-FOSTER SM4030S-SS Montering, 30 mm størrelse, rustfritt stål | AB6VDJ 22JG44 SM4030S-SS1/4-20 x 1-3/4"1.875 "Montering2 23 / 64 "30mm--542NOK
ZSI-FOSTER SM5035S-SS Montering, 35 mm størrelse, rustfritt stål | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Montering2 53 / 64 "35mm--544NOK
ZSI-FOSTER S1004S-SS rørmontering, 1/4 tommers rørstørrelse, rustfritt stål | CF3XQP S1004S-SS--Rørmontering---1 / 4 "259NOK
ZSI-FOSTER S1006S-SS rørmontering, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3XRH S1006S-SS--Rørmontering---3 / 8 "259NOK
ZSI-FOSTER S1007S-SS rørmontering, 1/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3XTB S1007S-SS--Rørsamling--1 / 8 "-471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER S5020S-SS rørmontering, 1-1/4 tommers rørstørrelse, rustfritt stål
548NOK / enhet