Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip-stagmontert rørstørrelse 1 1/8 tomme | AD8VHU 4MVL2

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip-stagmontert rørstørrelse 1 1/8 tomme

På lager
Vare: AD8VHU Modell: RPC-11/8Kryssreferanse: 4MVL2
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp
Høyde1.125 "
Lengde1.625 "
MaterialePolyamid
Maks. Laste200 lb.
MetalldetekterbarNei
Tube Size1-1 / 8 "
typenStivmontert
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ZSI-FOSTER MFC multifunksjonsklips | CF3XKR MFCKlipp74NOK
ZSI-FOSTER MFCS multifunksjonsklips, med, 1/4 x 9/16 Størrelse Stud | CF3XKV MFCSKlipp84NOK
ZSI-FOSTER SCT15 Støtteklemme, Troffer og Lay In Tee Grid | CF3YUF SCT15Klipp74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip-stagmontert rørstørrelse 1 1/8 tomme
110NOK / enhet