Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER LVZ-18 Loop Clamp, Dia., 1-1/8 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMT 4MWD4

ZSI-FOSTER LVZ-18 løkkeklemme, dia., 1-1/8 tomme hulldia., 17/32 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8VMT Modell: LVZ-18Kryssreferanse: 4MWD4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfeklemme
Klemme Dia.1.125 "
BelegningsmaterialePVC
FARGESvart
PutetypePVC
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.17 / 32 "
Temp. Område-25 F til +160 F
Tykkelse3 / 64 "
Tube Size1-1 / 8 "
typenVinyl dyppet
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-18 løkkeklemme, dia., 1-1/8 tomme hulldia., 17/32 tommer størrelse
15NOK / enhet