Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER H6038C Pute, 23/8 tommers rørstørrelse | AB6VDF 22JF19

ZSI-FOSTER H6038C Pute, 23/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AB6VDF Modell: H6038CKryssref: 22JF19
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute
Høyde3 35 / 64 "
Lengde4 33 / 64 "
MaterialeStål
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse2"
Tube Size23 / 8 "
typenHeavy
Bredde1 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7326908530
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rør, rør, slange og elektrisk kabelklemming - Alle bruksområder

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeSakBreddeLengdeMaterialeRørstørrelseStørrelsePris
ZSI-FOSTER H5021C rørpute, 1 tommers størrelse | AB6VDE 22JE97 H5021CHeavy2.375 "Pute1.187 "3 19 / 64 "Stål1"-78NOK
ZSI-FOSTER H6030C rørpute, 1-1/2 tommers størrelse | AG9URU 22JF10 H6030CTung Beta3-35/64Pute-4-33/64Stål1.5-241NOK
ZSI-FOSTER H7056C rørpute, 3 tommers størrelse | AG9URV 22JF34 H7056CTung Beta4-47/64Pute-5-63/64Stål3-518NOK
ZSI-FOSTER H3004C Rørskinnefeste, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VQF H3004C--Pute--Stål--69NOK
ZSI-FOSTER H3006C Pute, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3VQV H3006C--Pute--Stål--61NOK
ZSI-FOSTER H3007C Rørskinnefeste, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VRJ H3007C--Pute--Stål-5 / 8 "57NOK
ZSI-FOSTER H3008C Rørskinnefeste, 2-1/4 tommers størrelse, aluminium | CF3VRY H3008C--Pute--Stål--58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER H6038C Pute, 23/8 tommers rørstørrelse
227NOK / enhet