Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZEPHYR D1222XM-5PK innsatsbit, festeverktøyspissstørrelse, 1 tomme total bitlengde, 1/4 tomme sekskantskaftstørrelse | CV4HFN 410Z01

ZEPHYR D1222XM-5PK innsatsbit, festeverktøyspissstørrelse, 1 tomme total bitlengde, 1/4 tomme sekskantskaftstørrelse

På lager
Vare: CV4HFN Modell: D1222XM-5PKKryssreferanse: 410Z01

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
ZEPHYR TS170-5/16 Torq-Set Power Bit 7/16 H | CV4HDL 35XE66 TS170-5/16Power178NOK
ZEPHYR H5220X-5PK innsatsbit, 1/4 tommers festeverktøyspissstørrelse, 1 15/16 tommers total bitlengde, sekskantskaft | CV4HDM 410Z78 H5220X-5PKSett inn bit5187NOK
ZEPHYR H5237X-5PK innsatsbit, 1/4 tommers festeverktøyspissstørrelse, 1 5/16 tommers total bitlengde, sekskantskaft | CV4HDN 410Z89 H5237X-5PKSett inn bit5252NOK
ZEPHYR H5225X-5PK innsatsbit, 1/8 tommers festeverktøyspissstørrelse, 1 tommers total bitlengde | CV4HDP 410Z86 H5225X-5PKSett inn bit5210NOK
ZEPHYR H3214X-5PK innsatsbit, 10F-12R festeverktøyspissstørrelse, 1 tommers total bitlengde | CV4HDQ 410Z70 H3214X-5PKSett inn bit5171NOK
ZEPHYR H3226X-5PK innsatsbit, 14F-16R festeverktøyspissstørrelse, 1 1/2 tomme total bitlengde, sekskantskaft | CV4HDR 410Z73 H3226X-5PKSett inn bit5189NOK
ZEPHYR H5222XM-5PK innsatsbit, 2 mm festeverktøyspissstørrelse, 1 tommers total bitlengde | CV4HDT 410Z82 H5222XM-5PKSett inn bit5297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZEPHYR D1222XM-5PK innsatsbit, festeverktøyspissstørrelse, 1 tomme total bitlengde, 1/4 tomme sekskantskaftstørrelse
47NOK /pakke