Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNG BROS. STAMP WORKS 06091 8 Håndstempel, 81/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GHQ 49VY16

YOUNG BROS. STAMP WORKS 06091 8 håndstempel, 81/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk

På lager
Vare: CV4GHQ Modell: 06091 8Kryssreferanse: 49VY16

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialCharacter HøydeSakSkaftlengdePris
UNG BROS. STAMP WORKS 11129 Bokstav- og tallsett 1/16 tommer H Stål | AA8JFN 18G260 11129Plast1 / 16 "Skarpt ansiktsstempel7 / 8 "12 825 NOK
UNG BROS. STAMP WORKS 21129 Bokstav- og tallsett 3/32 tommer H Stål | AA8JFP 18G261 21129Plast3 / 32 "Skarpt ansiktsstempel7 / 8 "12 948 NOK
UNGE BROS. STEMPELVERK 81069 Bokstav- og tallsett 3/8 tommers H stål | AA8JFQ 18G262 81069Wood3 / 8 "Skarpt ansiktsstempel1"28 479 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 06091 0 Håndstempel, 0, 1/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGF 49VY08 06091--Håndstempel-184NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03093 0 Håndstempel, 0, 1/8 tommers tegnhøyde, 2 1/2 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGG 49VY44 03093--Håndstempel-171NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03091 0 Håndstempel, 0, 1/8 tommers tegnhøyde, 2 3/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGH 49VX71 03091--Håndstempel-174NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 06271 N Håndstempel, 1/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GJ 49VX94 06271 N--Håndstempel-182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 06091 8 håndstempel, 81/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk
184NOK / enhet