Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNG BROS. STAMP WORKS 21129 Bokstav- og tallsett 3/32 tommer H Stål | AA8JFP 18G261

YOUNG BROS. STAMP WORKS 21129 Bokstav og tallsett 3/32 tommer H stål

På lager
Vare: AA8JFP Modell: 21129Kryssref.: 18G261
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
12 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkarpt ansiktsstempel
Tilfellet MaterialPlast
Character Høyde3 / 32 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeGothic
MaterialeStål
Skaftlengde7 / 8 "
Shank Size Square1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9611000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialCharacter HøydeSakSkaftlengdePris
UNG BROS. STAMP WORKS 11129 Bokstav- og tallsett 1/16 tommer H Stål | AA8JFN 18G260 11129Plast1 / 16 "Skarpt ansiktsstempel7 / 8 "12 825 NOK
UNGE BROS. STEMPELVERK 81069 Bokstav- og tallsett 3/8 tommers H stål | AA8JFQ 18G262 81069Wood3 / 8 "Skarpt ansiktsstempel1"28 479 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 06091 0 Håndstempel, 0, 1/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGF 49VY08 06091--Håndstempel-184NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03093 0 Håndstempel, 0, 1/8 tommers tegnhøyde, 2 1/2 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGG 49VY44 03093--Håndstempel-171NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03091 0 Håndstempel, 0, 1/8 tommers tegnhøyde, 2 3/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGH 49VX71 03091--Håndstempel-174NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 06271 N Håndstempel, 1/4 tommers tegnhøyde, 2 5/8 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GJ 49VX94 06271 N--Håndstempel-182NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 06273 N Håndstempel, 1/4 tommers tegnhøyde, 3 tommers skaftlengde, stål, gotisk | CV4GGK 49VY67 06273 N--Håndstempel-198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 21129 Bokstav og tallsett 3/32 tommer H stål
12 948 NOK / enhet