Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-6804-3161 Sikring, 60A, KFCEH3001F15 | CV4FAJ 208U68

YORK S1-6804-3161 Fuse, 60A, KFCEH3001F15

På lager
Vare: CV4FAJ Modell: S1-6804-3161Kryssreferanse: 208U68

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-025-32746-026 Bilsikring, 32V, 3A | CV4FAF 208P12 S1-025-32746-02672NOK
YORK S1-025-27750-000 Dobbel sikring, 32V, 3A | CV4FAG 208T81 S1-025-27750-000703NOK
YORK S1-025-04649-900 Sikring, 30A, 250V, 2NH04500706 | CV4FAH 208U67 S1-025-04649-900503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-6804-3161 Fuse, 60A, KFCEH3001F15
424NOK / enhet