Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-324-25057-000 Motor, 115V, 3450 Rpm, Ventor-enhet med pakning | CR4HGZ 208X90

YORK S1-324-25057-000 Motor, 115V, 3450 o/min, ventilasjonsenhet med pakning

På lager
Vare: CR4HGZ Modell: S1-324-25057-000Kryssreferanse: 208X90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-025-38231-000 Motor | CP3PUZ 798LD4 S1-025-38231-000Motor19 719 NOK
YORK S1-024-27622-000 Motor 5.12Bc, 3/4 Hk, 230V, 1100 Rpm | CR4HFE 208Y25 S1-024-27622-000Motor6 066 NOK
YORK S1-024-40899-000 Motor kondensatormotor | CR4HFF 781G17 S1-024-40899-000Motor3 788 NOK
YORK S1-6007532 Motor kondensatormotor, 460V, 1-fase, 1/3Hk, 850rpm, Ccw | CR4HFG 781G15 S1-6007532Motor9 559 NOK
YORK S1-024-40877-000 Motorkondenseringsenhet | CR4HFH 786ZK2 S1-024-40877-000Motor2 946 NOK
YORK S1-324-36080-305 motormodul, 3/4 hk, programmert | CR4HFJ 208Y51 S1-324-36080-305Moduler15 787 NOK
YORK S1-025-26387-017 Motorledningsnett, 138 tommer | CR4HFK 208Y69 S1-025-26387-017Wire Harness821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-324-25057-000 Motor, 115V, 3450 o/min, ventilasjonsenhet med pakning
12 390 NOK / enhet