Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-024-35799-000 Kontaktor, hjelpebryter, 1 åpen/1 lukket, for J03Zfn04N2Azz10003 | CV4ETG 208T11

YORK S1-024-35799-000 Kontaktor, hjelpebryter, 1 åpen/1 lukket, for J03Zfn04N2Azz10003

På lager
Vare: CV4ETG Modell: S1-024-35799-000Kryssref: 208T11
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-024-35804-000 Kontaktor, 1 pol, 30A, 24V | CV4ERM 208R92 S1-024-35804-000929NOK
YORK 024-34302-000 Kontaktor, 110V, 3-polet spole, 25A | CV4ERN 208R89 024-34302-0001 413 NOK
YORK 024-31603-000 Kontaktor, 110V, 5-polet spole, 145A | CV4ERP 208R90 024-31603-0005 789 NOK
YORK S1-024-25965-000 Kontaktor, 2-polet, 20A, 24V | CV4ERQ 208T06 S1-024-25965-000887NOK
YORK S1-024-25964-000 Kontaktor, 24V, 20A, 1 pol med shunt | CV4ERR 208R93 S1-024-25964-000910NOK
YORK S1-024-24101-700 Kontaktor, 24V, 20A, 2Pno | CV4ERT 208R94 S1-024-24101-7001 079 NOK
YORK S1-024-20424-700 Kontaktor, 24V, 25A, 3Pno | CV4ERU 208R95 S1-024-20424-7002 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-35799-000 Kontaktor, hjelpebryter, 1 åpen/1 lukket, for J03Zfn04N2Azz10003
645NOK / enhet